Motion
3101-300

INSIZE USA
3101-300

3101-300
N° D’ARTICLE MI04659704
N° MFR3101-300
Prix1,528.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3101-300

3101-300
N° D’ARTICLE MI04659704
N° MFR3101-300
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
Prix1,528.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.01 mm
  • Résolution
    0.00005 po, 0.001 mm

Détails

  • Précision
    9 μm
  • Type de batterie
    SR44
  • Sortie de données
    RS232
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    12 po, 300 mm
  • Type de mesure
    Électronique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    11 po, 275 mm
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    IP 65

Aperçu

Description du fabricant
MICROMÈTRE EXTERNE ÉLECTRONIQUE 3101-300E