Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête18 mm
- Résolution0.00005 po, 0.001 mm
- Diamètre de la broche8 mm
- Profondeur de la gorge38 mm
Détails
- Précision8 (buse) μm, ±4 (tête) μm
- Type de batterieSR44
- Sortie de donnéesRS232
- Compteur numériqueAucun
- ComprendTiges standard
- Angle maximum inclus60 °
- Mesure maximale2 po, 50 mm
- Type de mesureÉlectronique
- Angle minimum inclus0 °
- Mesure minimale1 po, 25 mm
- Type de brochePlat
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- TypeFiletage des vis