Motion
3590-503

INSIZE USA
3590-503

Micromètre à pointe, disque ou cannelure, type : enclume en V, résolution : 0.00005", 0.001mm, axe : point
N° D’ARTICLE MI04659720
N° MFR3590-503
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3590-503

Micromètre à pointe, disque ou cannelure, type : enclume en V, résolution : 0.00005", 0.001mm, axe : point
N° D’ARTICLE MI04659720
N° MFR3590-503
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    18 mm
  • Résolution
    0.00005 po, 0.001 mm
  • Diamètre de la broche
    6.5 mm

Détails

  • Précision
    ±5 μm
  • Type d’enclume
    Enclume en V
  • Type de batterie
    LR44, SR44
  • Sortie de données
    RS232
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Tiges standard
  • Mesure maximale
    2 po, 50 mm
  • Type de mesure
    Électronique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    1.4 po, 35 mm
  • Nombre de cannelures mesurées
    3
  • Angle de pointe
    60 °
  • Type de broche
    Point
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Enclume en V
  • Cote de résistance à l’eau
    IP 54

Aperçu

Description du fabricant
MICROMÈTRE ÉLECTRONIQUE À ENCLUME EN V 3590-503A

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif