Motion
3581-75

INSIZE USA
3581-75

Micromètre à pointe, disque ou cannelure, type : vis, résolution : 0.00005", 0.001mm, axe : plat
N° D’ARTICLE MI04659729
N° MFR3581-75
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3581-75

Micromètre à pointe, disque ou cannelure, type : vis, résolution : 0.00005", 0.001mm, axe : plat
N° D’ARTICLE MI04659729
N° MFR3581-75
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    18 mm
  • Résolution
    0.00005 po, 0.001 mm
  • Diamètre de la broche
    8 mm
  • Profondeur de la gorge
    50 mm

Détails

  • Précision
    10 μm
  • Type de batterie
    SR44
  • Sortie de données
    RS232
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Tiges standard
  • Angle maximum inclus
    60 °
  • Mesure maximale
    3 po, 75 mm
  • Type de mesure
    Électronique
  • Angle minimum inclus
    0 °
  • Mesure minimale
    2 po, 50 mm
  • Type de broche
    Plat
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Filetage des vis

Aperçu

Description du fabricant
3581-75A VIS ÉLECTRONIQUE