Spécifications
Dimensions
- Diplôme0.0001 po
- Diamètre de la tête18 mm
- Diamètre de la broche6.5 mm
Détails
- Sortie de donnéesAucun
- Compteur numériqueAucun
- ComprendClé de réglage zéro
- Mesure maximale3 po
- Type de mesureMécanique
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale2 po
- Type de brochePlat
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- TypeCannelure
Aperçu
Description du fabricant
3233-3 EMBOUTS DE MICROMÈTRE À PETITE POINTE : DIAMET
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité