Motion
3220-4
3220-4
N° D’ARTICLE MI04659762
N° MFR3220-4
Prix397.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3220-4
N° D’ARTICLE MI04659762
N° MFR3220-4
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
Prix397.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po

Détails

  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    4 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    3 po
  • Nombre de points de contact
    0
  • Nombre de tiges d’extension
    0
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    0
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet, réglable à zéro
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
3220-4 BUSES AU CARBURE À L'INTÉRIEUR DU MICROMÈTRE AVEC