Motion
3210-200

INSIZE USA
3210-200

Micromètre extérieur, plage : 175mm à 200mm, type de mesure : mécanique, type d’écrou : arrêt à cliquet, carbure
N° D’ARTICLE MI04659785
N° MFR3210-200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3210-200

Micromètre extérieur, plage : 175mm à 200mm, type de mesure : mécanique, type d’écrou : arrêt à cliquet, carbure
N° D’ARTICLE MI04659785
N° MFR3210-200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 mm
  • Profondeur de la gorge
    117 mm

Détails

  • Précision
    7 μm
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    200 mm
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    175 mm
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
3210-200 MICROMÈTRES EXTÉRIEURS PEINTS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif