Motion
3240-150

INSIZE USA
3240-150

Micromètre de profondeur mécanique/jauge, plage : 0mm à 150mm, précision : ±3µm, graduation : 0.01mm, 101.5mm Base
N° D’ARTICLE MI04659789
N° MFR3240-150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3240-150

Micromètre de profondeur mécanique/jauge, plage : 0mm à 150mm, précision : ±3µm, graduation : 0.01mm, 101.5mm Base
N° D’ARTICLE MI04659789
N° MFR3240-150
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    101.5 mm
  • Diplôme
    0.01 mm
  • Diamètre de la tige
    4.5 mm

Détails

  • Précision
    ±3 μm
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    150 mm
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure minimale
    0 mm
  • Nombre de tiges
    6
  • Type de tige
    Non rotatif
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet, réglable à zéro
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
BASE À EMBOUTS PLATS DE 3240-150 MICROMÈTRES DE PROFONDEUR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif