Motion
3290-383

INSIZE USA
3290-383

3290-383
N° D’ARTICLE MI04659794
N° MFR3290-383
Prix1,577.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3290-383

3290-383
N° D’ARTICLE MI04659794
N° MFR3290-383
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
Prix1,577.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po
  • Diamètre de la tête
    18 mm
  • Diamètre de la broche
    6.5 mm

Détails

  • Type d’enclume
    Enclume en V
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    3.8 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    3.2 po
  • Nombre de cannelures mesurées
    3
  • Angle de pointe
    60 °
  • Type de broche
    Point
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Enclume en V
  • CUP_NON
    6928640356063

Aperçu

Description du fabricant
3290-383 MICROMÈTRE À ENCLUME EN V 3 CANNELURES 3.2