Motion
3288-2
3288-2
N° D’ARTICLE MI04660186
N° MFR3288-2
Prix324.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3288-2
N° D’ARTICLE MI04660186
N° MFR3288-2
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
Prix324.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0001 po
  • Profondeur de la gorge
    3-1/2 po

Détails

  • Type d’enclume
    Pointu
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    2 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    1 po
  • Angle de pointe
    60 °
  • Type de broche
    Plat
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Frein à disque
  • CUP_NON
    6928640328008

Aperçu

Description du fabricant
3288-2 MICROMÈTRE DE FREIN À DISQUE 1-2IN