Motion
400N126

Drillco
400N126

Mèche Jobber Length - série 400N , 13/32 po, acier haute vitesse, cannelure 3-7/8 po, angle de pointe 135 °, OAL 5-1/4 po
N° D’ARTICLE MI04665103
N° MFR400N126
Prix12.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Drillco
400N126

Mèche Jobber Length - série 400N , 13/32 po, acier haute vitesse, cannelure 3-7/8 po, angle de pointe 135 °, OAL 5-1/4 po
N° D’ARTICLE MI04665103
N° MFR400N126

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    13/32 po
  • Cannelure Longueur  
    3-7/8 po
  • Global Longueur  
    5-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    13/32 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Bronze et oxyde noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M7
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    400N
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
400N126 JL 13/32 PERCEUSE À AZOTE 135° S