Spécifications
Dimensions
- Drill Bit Size#18
- Flute Length2-1/8 po
- Overall Length3-1/4 po
- Diamètre de la tige0.1695 po
Details
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionBronze et oxyde noir
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM7
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- Série480N
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
Aperçu
Description du fabricant
480N018 JL NO 18 PERCEUSE NITRO 135° SP/