Spécifications
Dimensions
- Hauteur29.00 po
- Poids435.00 lb
- Largeur16.50 po
Détails
- Détails supplémentairesLa sertisseuse Gates SC32™ est une machine polyvalente, facile à utiliser et économique adaptée à un environnement d'atelier difficile. Cette sertisseuse robuste est conçue pour une utilisation continue afin de répondre aux besoins quotidiens de l'atelier et du comptoir pour les sertissages sur tuyau jusqu'à un diamètre intérieur de 1-1/4 po avec des sertissages occasionnels pour les assemblages plus grands jusqu'à un diamètre de 2 po, tuyau à 6 spirales.
- Type de sertisseuseÉconomique/Magasinage
- Numéro de catalogue du fabricant7480-0070
- Type de produitOutils électriques de sertissage de tuyau
- Types de produitsPince à sertir
- SérieSérie à double action, série 700
Aperçu
- La sertisseuse SC32 est offerte en versions monophasées 110V et 220V pour correspondre au bloc d'alimentation de votre atelier
- Il est doté de matrices PC707 jusqu'à 1-1/4"
- Cette sertisseuse robuste est conçue pour couvrir vos besoins d'atelier et de comptoir jusqu'à 2 po, 6 spirales.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.