Motion
VF5144-5DO1-04

SMC CORP OF AMERICA
VF5144-5DO1-04

Électrovanne à 5 ports pilotée
N° D’ARTICLE MI04665189
N° MFRVF5144-5DO1-04
Prix137.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF5144-5DO1-04

Électrovanne à 5 ports pilotée
N° D’ARTICLE MI04665189
N° MFRVF5144-5DO1-04
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
Prix137.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    78 mm
  • Longueur totale
    142.2 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Tailles des ports
    1/2 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.7 (P à A, B) Cv, 3 (A, B à EA, EB) Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Temps de réponse
    30 ms
  • Série
    FV
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -7 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.5 W, 1.75 (avec lumière) W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981

Aperçu

Description du fabricant
VF5144-5DO1-04 VANNE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon