Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale74 mm
- Longueur totale183.3 mm
- Largeur totale45.3 mm
- Taille du port - Échappement3/8 BSPT
- Tailles des ports1/2 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv2.7 (P à A, B) Cv, 3 (A, B à EA, EB) Cv
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de solénoïdesDouble
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Temps de réponse15 ms
- SérieFV
- Fluct de tension admissible du solénoïde-7 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde1.5 W, 1.75 (avec lumière) W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8375-1981
Aperçu
- Électrovanne à 5 ports
- Consommation d'énergie : 1.55W standard, 0.5W avec circuit d'économie d'énergie
- Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
- Styles à orifice de carrosserie et montés sur la base