Motion
BL1046RB
Chaîne à feuilles - Laçage 4 x 6 , pas de 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI04665629
N° MFRBL1046RB
Prix280.91 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à feuilles - Laçage 4 x 6 , pas de 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI04665629
N° MFRBL1046RB
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
Prix280.91 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Laçage
    4 x 6
  • Plaque de liaison Hauteur  
    1.185 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.187 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.437 po
  • Pas  
    1.2500 po
  • Poids
    6.45 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039479617

Aperçu

Description du fabricant
BL1046 RIV 10 FT BOX