Motion
P1 X 1-5/16

TSUBAKI (UST)
P1 X 1-5/16

Bague à déconnexion rapide - Bague P1 , alésage 1.3125 po.
N° D’ARTICLE MI04665808
N° MFRP1 X 1-5/16
Prix37.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
P1 X 1-5/16

Bague à déconnexion rapide - Bague P1 , alésage 1.3125 po.
N° D’ARTICLE MI04665808
N° MFRP1 X 1-5/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix37.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3125 po
  • Taille de la bague
    P1
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • CUP_NON
    097039778307

Aperçu

Description du fabricant
P1-1 5/16 BAGUE DE FERMETURE FENDUE