Motion
Q1 X 2-11/16

TSUBAKI (UST)
Q1 X 2-11/16

Bague à déconnexion rapide - Bague Q1 , alésage 2.6875 po.
N° D’ARTICLE MI04665809
N° MFRQ1 X 2-11/16
Prix74.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
Q1 X 2-11/16

Bague à déconnexion rapide - Bague Q1 , alésage 2.6875 po.
N° D’ARTICLE MI04665809
N° MFRQ1 X 2-11/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix74.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.6875 po
  • Taille de la bague
    Q1
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • CUP_NON
    097039778383

Aperçu

Description du fabricant
Q1-2 11/16 BAGUE DE FERMETURE FENDUE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon