Motion
C3518-18
Redresseur de bande de roulement en caoutchouc à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI04666052
N° MFRC3518-18
Prix535.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Redresseur de bande de roulement en caoutchouc à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI04666052
N° MFRC3518-18
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
Prix535.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    18 po
  • Dimension de montage
    27 po
  • Dimensions globales
    29 x 9 x 7.25 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Retour du disque
  • Lubrification
    Régressible
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
C3518-18 - 5IN DIA. T-SHIRT EN CAOUTCHOUC AVEC CEINTURE DE RETOUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer