Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie13/32 po
- Longueur extérieure nominale125 po
- Largeur supérieure par toron21/32 po
Détails
- Cogné/lisseLisse
- Matériau du cordonPolyester
- Numéro CUP du fabricant072053107395
- MatérielCaoutchouc synthétique - SBR
- Nombre de torons2
- Type de produitCourroies en V industrielles
- SectionB
- CUP_NON072053107395
Aperçu
- Les cordons collés à la flexion sont fortement liés au corps de la courroie, ce qui permet une répartition de la charge et une absorption égales des contraintes de flexion sans détérioration du cordon
- Gates Curves offre un support de cordon adéquat et un contact complet avec la rainure de poulie pour une charge uniforme, une usure uniforme et une durée de vie accrue de la courroie
- Le couvercle Flex-Weave est conçu pour une durée de vie prolongée, offrant une protection prolongée au centre de la courroie contre l’huile, la saleté et la chaleur
- Conducteur statique (ISO 1813) et peut ainsi être utilisé dans les conditions décrites dans la Directive 2014/34/EU- ATEX
- Le bord de la courroie est usiné pour un contact uniforme avec la rainure de la poulie, ce qui permet un fonctionnement plus fluide et moins de glissement et d’usure
- Système de correspondance : toutes les tailles répondent aux tolérances des barrières UNISET, elles peuvent être installées sans correspondance
- Conforme aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur RMA et aux exigences de conductivité statique
- Le composé en caoutchouc de haute qualité protège la courroie contre la chaleur, l’ozone et la lumière du soleil
- La courroie ne prendra pas feu à cause de l’accumulation de chaleur, même en cas de glissement important
- Longue durée de vie de la courroie réduisant les coûts de remplacement et d’entretien
- Plage de température : -30C à +60C (-22F à +140F)
- Excellent rapport rendement/coût
- Conforme aux normes REACH et RoHS 2
- Fiabilité et efficacité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.