Motion
DISQUE 27631  4-1/2X7/8 60+  982C CUBITRON I II

3M
27631 DISC 4-1/2X7/8 60+ 982C CUBITRON I II

Cubitron™ Disques de meulage à fibre – 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 60 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI04667016
N° MFR27631 DISC 4-1/2X7/8 60+ 982C CUBITRON I II
Prix7.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27631 DISC 4-1/2X7/8 60+ 982C CUBITRON I II

Cubitron™ Disques de meulage à fibre – 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 60 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI04667016
N° MFR27631 DISC 4-1/2X7/8 60+ 982C CUBITRON I II

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Diamètre total
    4.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60440229437
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141276311
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00051141276311

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE 27631 4-1/2X7/8 60+ 982C CUBITRON I
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M maintient des pointes ultra tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement avec moins de pression
  • La durée de vie du disque est significativement plus longue, ce qui permet d’obtenir plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque
  • Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications manuelles, robotiques et assistées par pression
  • Le grain de céramique de forme triangulaire dure jusqu’à deux fois plus longtemps que les autres abrasifs en céramique; il s’use uniformément, fonctionne à froid et optimise la dégradation minérale
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide en résine offrent durabilité et résistance aux déchirures pour les applications lourdes telles que le meulage et le biseautage des soudures à haute pression