Motion
DISQUE 27640  5X5/8-11QC TONNES 60+  982C CUBITRON II

3M
27640 DISC 5X5/8-11QC TN 60+ 982C CUBITRON II

Cubitron™ Disques de meulage à fibre – 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 60 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI04667017
N° MFR27640 DISC 5X5/8-11QC TN 60+ 982C CUBITRON II
Prix10.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27640 DISC 5X5/8-11QC TN 60+ 982C CUBITRON II

Cubitron™ Disques de meulage à fibre – 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 60 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI04667017
N° MFR27640 DISC 5X5/8-11QC TN 60+ 982C CUBITRON II

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60440229528
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141276403
  • Type de montage
    Changement rapide de type N
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00051141276403

Aperçu

Description du fabricant
27640 DISQUE 5X5/8-11QC TN 60+ 982C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M maintient des pointes ultra tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement avec moins de pression
  • La durée de vie du disque est significativement plus longue, ce qui permet d’obtenir plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque
  • Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications manuelles, robotiques et assistées par pression
  • Le grain de céramique de forme triangulaire dure jusqu’à deux fois plus longtemps que les autres abrasifs en céramique; il s’use uniformément, fonctionne à froid et optimise la dégradation minérale
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide en résine offrent durabilité et résistance aux déchirures pour les applications lourdes telles que le meulage et le biseautage des soudures à haute pression