Motion
DISQUE DE FIBRE 27644 CUBITRON II 982C TONNES À CHANGEMENT RAPIDE 7 PO80+

3M
27644 CUBITRON II FIBRE DISC 982C TN QUICK CHANGE 7"80+

Cubitron™ Disques de meulage à fibre – 7 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 80 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI04667025
N° MFR27644 CUBITRON II FIBRE DISC 982C TN QUICK CHANGE 7"80+
Prix11.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27644 CUBITRON II FIBRE DISC 982C TN QUICK CHANGE 7"80+

Cubitron™ Disques de meulage à fibre – 7 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 80 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI04667025
N° MFR27644 CUBITRON II FIBRE DISC 982C TN QUICK CHANGE 7"80+

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Diamètre total
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60440229569
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141276441
  • Type de montage
    Changement rapide de type N
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00051141276441

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À FIBRES 27644 CUBITRON II 982C TONNES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M maintient des pointes ultra tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement avec moins de pression
  • La durée de vie du disque est significativement plus longue, ce qui permet d’obtenir plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque
  • Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications manuelles, robotiques et assistées par pression
  • Le grain de céramique de forme triangulaire dure jusqu’à deux fois plus longtemps que les autres abrasifs en céramique; il s’use uniformément, fonctionne à froid et optimise la dégradation minérale
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide en résine offrent durabilité et résistance aux déchirures pour les applications lourdes telles que le meulage et le biseautage des soudures à haute pression