Motion
27637 CUBITRON II DISQUE FIBRE 982C  7"X7/8"80+

3M
27637 CUBITRON II FIBRE DISC 982C 7"X7/8"80+

Cubitron™ Disques de meulage à fibre – 7 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 80 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI04667026
N° MFR27637 CUBITRON II FIBRE DISC 982C 7"X7/8"80+
Prix10.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27637 CUBITRON II FIBRE DISC 982C 7"X7/8"80+

Cubitron™ Disques de meulage à fibre – 7 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 80 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI04667026
N° MFR27637 CUBITRON II FIBRE DISC 982C 7"X7/8"80+

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Diamètre total
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60440229494
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141276373
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00051141276373

Aperçu

Description du fabricant
27637 DISQUE DE FIBRE CUBITRON II 982C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M maintient des pointes ultra tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement avec moins de pression
  • La durée de vie du disque est significativement plus longue, ce qui permet d’obtenir plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque
  • Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications manuelles, robotiques et assistées par pression
  • Le grain de céramique de forme triangulaire dure jusqu’à deux fois plus longtemps que les autres abrasifs en céramique; il s’use uniformément, fonctionne à froid et optimise la dégradation minérale
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide en résine offrent durabilité et résistance aux déchirures pour les applications lourdes telles que le meulage et le biseautage des soudures à haute pression

You May Also Like