Motion
DISQUE DE FIBRE 27661 CUBITRON II 987C TONNES À CHANGEMENT RAPIDE 4-1/2 PO60+

3M
27661 CUBITRON II FIBRE DISC 987C TN QUICK CHANGE 4-1/2"60+

Cubitron™ Disques de meulage en fibre - 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 60 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI04667033
N° MFR27661 CUBITRON II FIBRE DISC 987C TN QUICK CHANGE 4-1/2"60+
Prix9.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27661 CUBITRON II FIBRE DISC 987C TN QUICK CHANGE 4-1/2"60+

Cubitron™ Disques de meulage en fibre - 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 60 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI04667033
N° MFR27661 CUBITRON II FIBRE DISC 987C TN QUICK CHANGE 4-1/2"60+

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Diamètre total
    4.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60440229734
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141276618
  • Type de montage
    Changement rapide de type N
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00051141276618

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À FIBRES 27661 CUBITRON II 987C TONNES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M maintient des pointes ultra tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement avec moins de pression
  • Les minéraux refroidissent et la durée de vie du disque est significativement plus longue, complétant plus de pièces par disque et nécessitant moins de changements de disque
  • Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications robotiques et assistées par pression
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide en résine offrent durabilité et résistance aux déchirures pour les applications lourdes telles que le meulage ou le biseautage de soudure à haute pression
  • L’aide au meulage intégrée sur le disque minimise les températures de meulage pour les alliages sensibles à la chaleur