Motion
27653 CUBITRON II DISQUE FIBRE 987C  4-1/2"X7/8"60+

3M
27653 CUBITRON II FIBRE DISC 987C 4-1/2"X7/8"60+

Cubitron™ Disques de meulage en fibre - 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 60 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI04667034
N° MFR27653 CUBITRON II FIBRE DISC 987C 4-1/2"X7/8"60+
Prix8.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27653 CUBITRON II FIBRE DISC 987C 4-1/2"X7/8"60+

Cubitron™ Disques de meulage en fibre - 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 60 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI04667034
N° MFR27653 CUBITRON II FIBRE DISC 987C 4-1/2"X7/8"60+

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Diamètre total
    4.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60440229650
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141276533
  • CUP_NON
    00051141276533

Aperçu

Description du fabricant
27653 DISQUE DE FIBRE CUBITRON II 987C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M maintient des pointes ultra tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement avec moins de pression
  • Les minéraux refroidissent et la durée de vie du disque est significativement plus longue, complétant plus de pièces par disque et nécessitant moins de changements de disque
  • Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications robotiques et assistées par pression
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide en résine offrent durabilité et résistance aux déchirures pour les applications lourdes telles que le meulage ou le biseautage de soudure à haute pression
  • L’aide au meulage intégrée sur le disque minimise les températures de meulage pour les alliages sensibles à la chaleur