Motion
PPA11-18B65-12EBXXX

THOMSON (ALTRA)
PPA11-18B65-12EBXXX

Actionneur PPA - montage sur tourillon, tension d'entrée 115 V c.a., longueur de course 12 po.
N° D’ARTICLE MI04667212
N° MFRPPA11-18B65-12EBXXX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
PPA11-18B65-12EBXXX

Actionneur PPA - montage sur tourillon, tension d'entrée 115 V c.a., longueur de course 12 po.
N° D’ARTICLE MI04667212
N° MFRPPA11-18B65-12EBXXX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    12 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Actionneur robuste et polyvalent. Système d’entraînement à vis à billes très efficace. Embrayage de surcharge pour une protection à mi-course et à la fin de la course. Moteur avec thermocontact. Sans entretien.
  • Cycle de service à pleine charge
    25 %
  • Capacité de charge dynamique
    500 lbf
  • Évaluation Ip de l’environnement
    IP45
  • Tension d’entrée
    115 V c.a.
  • Interrupteurs de fin de course
    facultatif
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Tourillon
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Vitesse à pleine charge
    0.60 po/s
  • Vitesse sans charge
    0.63 po/s
  • Capacité de charge statique
    3000 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
PPA11-18B65-12EBXXX 110 VOLT CA 12 po ST
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Frein de retenue intégré

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif