Spécifications
Dimensions
- Couple continu6771 po
- Taille du port du moteurCollecteur
- Taille de l’arbre de sortie1-1/4 po
- Hauteur totale4.33 po
- Longueur totale10.05 po
- Largeur totale5.16 po
Détails
- Bride de montage réelleStandard, 2 boulon; 82.6 [3.25] diamètre pilote 13.59 [.535] Dia. Trous sur 106.4 [4.19] Dia. Cercle de boulonnage (SAE A)
- Arbre de sortie réelCannelure
- Type de port réel12.70 [.500] Et 15.88 [.625] Dia. Orifices de collecteur avec 3X .375-16 UNC-2B Trous de montage du bloc de connexion
- Débit continu75 L/min
- Déplacement18.71 po3/r
- Pression intermittente240 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.246 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Débit maximum20 gal/min
- Régime maximum continu576 tr/min
- Type de port du moteurCollecteur
- Type de montageBride 2-Bolt - 3.25 po Pilot - SAE A
- Configuration du port12.70 [.500] Et 15.88 [.625] Dia. Orifices de collecteur avec 3X .375-16 UNC-2B Trous de montage du bloc de connexion
- Orientation du portMonté sur collecteur
- Type de jointJoint d’arbre haute pression
- Série2000 - Standard
- Type d’arbreSpécifié
Aperçu
- Conception à trois zones pour une durée de vie plus longue et une véritable bidirectionnelle
- Roulements qui répondent aux normes les plus élevées de l’industrie
- Options pour optimiser la performance dans chaque application
- Option de soupape de sûreté croisée intégrée