Motion
3003S
Douille pneumatique - Corps en laiton et acier inoxydable, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 300 psi, 1/4 po taille de corps, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI04668748
N° MFR3003S
Prix16.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique - Corps en laiton et acier inoxydable, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 300 psi, 1/4 po taille de corps, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI04668748
N° MFR3003S
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
Prix16.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPT
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Poids
    0.252 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton et acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Industrie/Application
    Outils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE MANUELLE 3003S

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif