Motion
LIEN 50HTCONN

TSUBAKI (UST)
50HTCONN LINK

Lien de connexion - 50 / 5/8 en pas
N° D’ARTICLE MI04669489
N° MFR50HTCONN LINK
Prix8.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50HTCONN LINK

Lien de connexion - 50 / 5/8 en pas
N° D’ARTICLE MI04669489
N° MFR50HTCONN LINK
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
Prix8.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.315 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    40
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039411372

Aperçu

Description du fabricant
50HT AJUSTEMENT SEMI-PRESSÉ C/L TYPE CP