Motion
BHS-08
Contre-écrou Bearhug - Filetage 1.563-18 , diamètre extérieur 2.2500 po, diamètre de face 2.0000 po, largeur 0.5000 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04670078
N° MFRBHS-08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou Bearhug - Filetage 1.563-18 , diamètre extérieur 2.2500 po, diamètre de face 2.0000 po, largeur 0.5000 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04670078
N° MFRBHS-08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    11900 lb
  • Visage Diamètre  
    2.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.2500 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Filetage Taille  
    1.5630-18 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    BHS
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968355809

Aperçu

Description du fabricant
BHS-08 ACIER INOXYDABLE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif