Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5625 po
- Code de taille de raccord075
- Diamètre de l’extrémité du moyeu1.5300 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8100 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Poids0.16 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAluminium
- Type de mâchoireDroit
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144106384
- Rpm max.11000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieAL
- CUP_NON685144106384