Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9375 po
- Largeur de course intérieure3.75 po
- Largeur extérieure3.625 po
- Diamètre total5.375 po
- Largeur totale3.6250 po
- Poids19.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Glisser le couple0.63 pi-lb
- LubrificationHuile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMR600A1-15/16FB CL
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288501732
- Mode de fonctionnementArrière-plan, indexation, dépassement
- Glissade normale de dépassement0.63 pi-lb
- Course intérieure à tr/min en surcourse700
- Course extérieure sur course à tr/min2100
- SérieSérie M
- Capacité de couple2250
- CUP_NON662288501732
Aperçu
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage à roulement à billes de la série M contient des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité et d’un sol de précision. Notre pochette la plus polyvalente, cette unité est la bête de travail de l’industrie MR pour le dépassement de course extérieure à grande vitesse. Intégrer une construction de came unique qui utilise la force centrifuge pour minimiser la résistance de la came