Motion
NU212ET2XC3

NTN
NU212ET2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 22 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04670507
N° MFRNU212ET2XC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU212ET2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 22 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04670507
N° MFRNU212ET2XC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.755 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359493306
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • CUP_NON
    4547359493306

Aperçu

Description du fabricant
NU212ET2XC3 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

You May Also Like