Motion
FCX11D1

NTN
FCX11D1

Boîtier à montage sur bride - Bride pilote à quatre boulons, Boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI04670524
N° MFRFCX11D1
Prix173.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FCX11D1

Boîtier à montage sur bride - Bride pilote à quatre boulons, Boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI04670524
N° MFRFCX11D1
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
Prix173.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.9844 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.9375 po, 5.0000 po, 5.9375 po, 6.0000 po
  • Profondeur globale
    2-19/32 po
  • Diamètre de la longueur totale
    7.0938 po
  • Poids
    5.51 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    UC212-204D1, UC212-205D1, UCX11-201D1, UCX11-202D1, UCX11-203D1, UCX11D1
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    FC
  • CUP_NON
    4547359062519

Aperçu

Description du fabricant
FCX11D1 BOÎTIER DE L'UNITÉ DE ROULEMENT