Motion
UCHB210-200D1

NTN
UCHB210-200D1

Unité de suspension, boîtier moulé, vis de fixation, type UCHB
N° D’ARTICLE MI04670535
N° MFRUCHB210-200D1
Prix476.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCHB210-200D1

Unité de suspension, boîtier moulé, vis de fixation, type UCHB
N° D’ARTICLE MI04670535
N° MFRUCHB210-200D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix476.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Diamètre extérieur
    4.6563 po
  • Hauteur totale
    5.5937 po
  • Global Largeur  
    2.0315 po
  • Longueur du filetage
    0.8125 po
  • Taille du filetage
    RP 1

Détails

  • Numéro de palier
    UC210-200D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • ID du boîtier
    HB210D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359502473
  • Rendement
    Service léger
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCHB
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359502473

Aperçu

Description du fabricant
UCHB210-200D1 ASSEMBLAGE DE L’UNITÉ DE ROULEMENT