Motion
UELP211D1

NTN
UELP211D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 55 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI04670544
N° MFRUELP211D1
Prix225.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELP211D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 55 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI04670544
N° MFRUELP211D1
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
Votre prix225.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    63.50 mm
  • Largeur de la base
    2.3750 po, 60.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.7187 po
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Longueur totale
    219 mm
  • Largeur totale
    2.9040 po
  • Poids
    8.223 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL211D1
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P211D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359236217
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL211D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359236200

Aperçu

Description du fabricant
UELP211D1 ASSEMBLAGE DE L’UNITÉ DE ROULEMENT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues