Motion
HA2324

NTN
HA2324

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.1875 po, longueur totale 112 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04670549
N° MFRHA2324
Prix751.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HA2324

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.1875 po, longueur totale 112 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04670549
N° MFRHA2324
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
Prix751.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.1875 po
  • Diamètre extérieur
    155 mm
  • Global Longueur  
    112 mm
  • Poids
    8.025 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Comprend
    Adaptateur, manchon avec rondelle de blocage
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN24
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW24
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359655100
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • CUP_NON
    4547359655100

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HA2324
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage