Motion
HE2309X

NTN
HE2309X

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.5000 po, longueur totale 50 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04670551
N° MFRHE2309X
Prix125.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HE2309X

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.5000 po, longueur totale 50 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04670551
N° MFRHE2309X
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
Prix125.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    65 mm
  • Global Longueur  
    50 mm
  • Poids
    0.72 lb

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    U209D1
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN09
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW09X
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359069464
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HE23
  • CUP_NON
    4547359069464

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HE2309X
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage