Motion
MBR220782 2 7/16 CHARIOT FLG ROULEAU BRG

REXNORD INC
MBR220782 2 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-7/16 po alésage , montage rond 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04670573
N° MFRMBR220782 2 7/16 FLG CART ROLLER BRG
Prix1,981.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MBR220782 2 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-7/16 po alésage , montage rond 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04670573
N° MFRMBR220782 2 7/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Prix1,981.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    7.6250 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    46800 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210866136

Aperçu

Description du fabricant
MBR220782 FLG CARTRDGE NOIR AVEC E BRG