Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Extérieur Diamètre160 mm
- Global Largeur68.3 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids15.7 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier segmenté
- Brides(2) Brides sur la bague extérieure
- Dégagement interneC0
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410022546
- Nombre de lignes1
- Type de sonnerie extérieureCourse extérieure avec deux anneaux à pression pour retenir l’ensemble de rouleaux, non séparation
- Type de produitRoulements cylindriques
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Séparable dans les deux directions - Course extérieure - Non Séparable
- CUP_NON637410022546