Motion
3312 ANR

SKF
3312 ANR

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 60 mm d’alésage, 130 mm diamètre extérieur, 54 mm largeur, ouvert, 30 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI04670597
N° MFR3312 ANR
Prix779.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3312 ANR

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 60 mm d’alésage, 130 mm diamètre extérieur, 54 mm largeur, ouvert, 30 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI04670597
N° MFR3312 ANR
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
Prix779.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    54 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    54 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    6.36 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BILLE DE CONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE 3312 ANR
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316573935971
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    127 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    95 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    33
  • Anneau à bouton-pression
    Anneau à pression ajusté
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316573935971

Aperçu

Description du fabricant
BILLE DE CONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE 3312 ANR