Motion
6003-2RSH

SKF
6003-2RSH

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04670604
N° MFR6003-2RSH
Prix56.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6003-2RSH

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04670604
N° MFR6003-2RSH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6003-2RSH PETITE BOULE À RAINURE PROFONDE BRG SIZ
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6003-2RSH présente un diamètre d'alésage de 17 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 10 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6003-2RSH
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6.37 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    3.25 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571815268

Aperçu

Description du fabricant
6003-2RSH PETITE BOULE À RAINURE PROFONDE BRG SIZ