Motion
6202/16-2RSH

SKF
6202/16-2RSH

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 16 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04670609
N° MFR6202/16-2RSH
Prix71.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6202/16-2RSH

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 16 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04670609
N° MFR6202/16-2RSH
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
Prix71.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    11 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6202/16-2RSH PETITE BOULE À RAINURE PROFONDE BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6202/16-2RSH est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 16 mm avec un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur de 11 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202/16-2RSH
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571822440
  • Rpm max.
    43000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1812 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    843 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact NBR des deux côtés
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571822440

Aperçu

Description du fabricant
6202/16-2RSH PETITE BOULE À RAINURE PROFONDE BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde