Motion
6205-2RSHNR

SKF
6205-2RSHNR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm diamètre intérieur, 52 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04670614
N° MFR6205-2RSHNR
Prix38.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6205-2RSHNR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm diamètre intérieur, 52 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04670614
N° MFR6205-2RSHNR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix38.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6205-2RSHNR PETITE BOULE À RAINURE PROFONDE BRG S
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6205-2RSHNR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur de 15 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6205-2RSHNR
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571823447
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3327 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1754 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact NBR des deux côtés
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    7316571823447

Aperçu

Description du fabricant
6205-2RSHNR PETITE BOULE À RAINURE PROFONDE BRG S
  • Roulement à billes à rainure profonde