Motion
6208-2RZTN9/HC5C3WT

SKF
6208-2RZTN9/HC5C3WT

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04670616
N° MFR6208-2RZTN9/HC5C3WT
Prix426.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6208-2RZTN9/HC5C3WT

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04670616
N° MFR6208-2RZTN9/HC5C3WT
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
Prix426.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.72 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENTS EN CÉRAMIQUE 6208-2RZTN9/HC5C3WT (HY
  • Matériau de l’élément
    Céramique de nitrure de silicone
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en polyamide, ajustement C3 , joints 2 , billes en céramique, graisse à grande température
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 40 mm, double joint, diamètre extérieur de 80 mm et largeur de 18 mm pour les utilisations radiales et profondes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208-2RZTN9/HC5C3WT
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6902 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4271 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571507170

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENTS EN CÉRAMIQUE 6208-2RZTN9/HC5C3WT (HY
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en polyamide, ajustement C3 , joints 2 , billes en céramique, graisse à grande température