Motion
8V4455

TB WOODS
8V4455

Poulie étroite, section de courroie 8V , diamètre extérieur 44.5 po, 5 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04670653
N° MFR8V4455
Prix10,783.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
8V4455

Poulie étroite, section de courroie 8V , diamètre extérieur 44.5 po, 5 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04670653
N° MFR8V4455
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
Prix10,783.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2-15/16 à 5-15/16 po
  • Visage Largeur  
    6.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    8.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    44.5000 po
  • Diamètre du pas
    44.5 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    N
  • Numéro CUP du fabricant
    698672071994
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    5
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    698672071994

Aperçu

Description du fabricant
8V44.5X5-N ULTRA-V SHEAVE