Motion
CRSBE-52
Rouleau à fourche cylindrique - 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI04670656
N° MFRCRSBE-52
Prix459.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche cylindrique - 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI04670656
N° MFRCRSBE-52
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
Prix459.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1-3/4 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Poids
    5.31 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    990 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à +225 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    40200 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.2
  • CUP_NON
    605790203237

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEURS DE LA CAM CRSBE-52