Motion
CRBFTS-PN27 RMW

SEALMASTER
CRBFTS-PN27 RMW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-11/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI04674442
N° MFRCRBFTS-PN27 RMW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRBFTS-PN27 RMW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-11/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI04674442
N° MFRCRBFTS-PN27 RMW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    PN-27
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Série
    CRBFTS-PN
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
CRBFTS-PN27 RMW BRG-FLG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté