Motion
FM3016TU
FM3016TU Roulement à bride en PTFE acier 30 X 34 X 16mm
N° D’ARTICLE MI04676869
N° MFRFM3016TU
Prix7.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FM3016TU Roulement à bride en PTFE acier 30 X 34 X 16mm
N° D’ARTICLE MI04676869
N° MFRFM3016TU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    42 mm
  • Épaisseur de la bride
    2 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    34 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    29.959 à 29.980 mm

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    FM3016TU Roulement à bride en PTFE acier 30 X 34 X 16mm
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.50
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    1.80 à 2.00 mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance de longueur
    ±.25
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FM3016TU
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802071301
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802071301

Aperçu

Description du fabricant
FM3016TU 30 X 34 X 16MM PFE EN ACIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif